Lavavajillas comercial Hobart
Lavavajillas comercial Hobart. Espacio libre del producto: 22 pulgadas de largo x 18 pulgadas de alto. Dimensiones de acceso lateral: 22 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de alto. Fuente de alimentación: 200 V. Motor Hobart con bomba, 2 hp, 1725 rpm, 200-230 V, 5,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga FNPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. MPT. Dimensiones totales: 61-1/2 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: OI246.
- Manufacturer: Hobart
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Hobart Corp.
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 200-230
- Motor Amps: 5.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 61.5
- Width (Inches): 37
- Height (Inches): 65