Hobart EL5-1224 Sistema de procesamiento de residuos
Sistema de procesamiento de residuos de Hobart. Modelo: EL5-1224. Sistema autónomo de trituración de restos de comida. Convierte alimentos, sobras y materiales desechables en una pulpa semiseca, reduciendo los olores que atraen a las alimañas. Dimensiones interiores del intestino; 24 pulgadas de diámetro x 17 pulgadas de profundidad. Bomba centrífuga Hobart con motor Hobart de ½ hp. Amoladora con motor Hobart de 5 hp. Sinfín con motor Hobart de 2 hp. Relación reductor Tigear: 1,77. Revoluciones finales: 974. Dimensiones totales: 5 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies ½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI8046
- Manufacturer: Hobart
- Model: EL5-1224
- Serial Number: 27-137-733