Transportador de tornillo vertical Hobart SC90-56

Transportador de tornillo vertical Hobart SC90-56

Transportador de tornillo vertical Hobart - Modelo: SC90-56, Serie: 27-027-148, ML: 19331 5, Voltios: 230, Hz: 60, RPM: 1725, HP: 3, AMP: 8.6, Ph: 3, Código: 11, temperatura: 40 AMB. El transportador de tornillo vertical Hobart es operado por un motor eléctrico 230-60-3 de 3 HP accionado por correa, mediante una transmisión autoajustable de doble correa trapezoidal. El SC90-56 maneja eficientemente la salida de cualquier molinillo de tamaño 56 desde placas de molienda fina o trituradoras. (Se puede adaptar para su uso con otras máquinas que no sean Hobart). Enrollado en su posición y conectado, el 90-56 ocupa solo 18 pulgadas de espacio entre amoladoras. El diseño completamente cerrado elimina los derrames y mantiene todo el producto en movimiento para un procesamiento completo y ganancias totales. El conducto de descarga se puede colocar en cualquier lugar para adaptarse a cualquier diseño.

Product Details

  • Cantidad en stock: BAFV03
  • Manufacturer: Hobart
  • Model: SC90-56
  • Serial Number: 27-027-148

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Screw Conveyor

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1

Dimensions:

  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Transportador de tornillo vertical Hobart SC90-56


Precio:
$0