Transportador de tornillo vertical Hobart SC90-56

Transportador de tornillo vertical Hobart SC90-56

Transportador de tornillo vertical Hobart - Modelo: SC90-56. Motor Baldor Trifásico 1 HP 220V. Faltan placa de datos y tornillo de barrena. El transportador de tornillo vertical Hobart es operado por un motor eléctrico 230-60-3 de 1 HP impulsado por una transmisión autoajustable de doble correa trapezoidal. El SC90-56 maneja eficientemente la salida de cualquier molinillo de tamaño 56 desde placas de molienda fina o trituradoras. Enrollado en su posición y conectado, el 90-56 ocupa solo 18 pulgadas de espacio entre molinillos. El diseño completamente cerrado elimina los derrames, lo que mantiene todo el producto en movimiento para un procesamiento completo y ganancias totales. El conducto de descarga se puede colocar en cualquier lugar para adaptarse a cualquier diseño.

Product Details

  • Cantidad en stock: BAFV04
  • Manufacturer: Hobart
  • Model: SC90-56

Conveyor Details

  • Conveyor Type: Screw Conveyor

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Transportador de tornillo vertical Hobart SC90-56


Precio:
$0