Batidora Hobart de acero inoxidable
Licuadora Hobart. Modelo: BL-20. Acero inoxidable 316. Capacidad máxima/mínima: 66/58 pies cúbicos. Capacidad de peso: 2000 lbs. La licuadora cuenta con dos salidas de 25 pulgadas de diámetro. x ejes de licuadora de paletas de 60 pulg. L y 9 pulg. x 60 pulg. L sinfín de tornillo de 9-1/2 pulg. de diámetro. alojamiento. Entradas/salidas: (1) abertura de entrada de 60 pulg. de largo x 48 pulg. de ancho, (1) 11 pulg. de diámetro. Salida de descarga lateral con tapa de cierre neumático. Motor Elektrim: 15 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Accionamiento por motor, sin información en la placa de identificación. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DSBI090.34
- Manufacturer: Hobart
- Model: BL-20