Pelador de patatas Hobart de acero inoxidable

Pelador de patatas Hobart de acero inoxidable

Pelador de patatas Hobart de acero inoxidable. Acero inoxidable 316. Tapa removible de fibra de vidrio con 20-1/2 pulg. de diámetro. x 13-1/2 pulg. H. Canal de pelado. Puerta de acceso lateral: 8-1/2 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Bandeja inferior extraíble: 14 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto. Entradas /salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. tubo, (1) 2 pulg. de diámetro. PVC, (2) 2 pulgadas de diámetro. salidas de drenaje, (1) 8 pulg. de diámetro. entrada. Modelo, S/N: na. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 51-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: EEGC286b.1
  • Manufacturer: Hobart

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Pelador de patatas Hobart de acero inoxidable