Impresora de báscula digital Hobart Toledo

Impresora de báscula digital Hobart Toledo

Impresora a escala digital Hobart Toledo. Modelo: 8806. S/N: 2349105-2UM. Impresora de báscula digital con caja de control de pantalla digital y controles táctiles. La impresora modelo 8806 es una impresora de tickets bidireccional, con un cabezal de impresión matricial de 5 x 7 puntos, diseñada para uso en aplicaciones de pesaje industrial. Requisitos de alimentación: 120 V, 1,0 amperio, 50/60 Hz. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN15a)

Product Details

  • Cantidad en stock: MDBC127.a
  • Manufacturer: Hobart
  • Model: 8806
  • Serial Number: 2349105-2UM

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Impresora de báscula digital Hobart Toledo