Carrito para mantequilla de acero inoxidable Hoeksma & Velt-Leeuwarden - 115 galones
Carro para mantequilla de acero inoxidable Hoeksma & Velt-Leeuwarden: 115 galones. Orden nº 006.168. (2) Dimensiones de los sinfines de tornillo: 10 pulg. de diámetro. Motor Euro-drive SEW de 65 ½ pulgadas de largo: 1700 rpm, 230/460 V, 8,6/4,2 amperios, 60 Hz. Trifásico, Relación: 71,32, Rpm: 1700 pulgadas, 24 salidas. Torque: 5430. Bomba de desplazamiento positivo Crepaco. Modelo: R6RIHD. N/S: B-5662. Transmisión de velocidad variable SEW, 7,5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 19,2/9,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Euro-Drive, 845-3533 rpm de entrada, 31-133 rpm de salida. Relación 26,84. Revoluciones finales: 65. Torque: 2830 lb-in. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones de la bomba: 4 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto. Dimensiones del carro para mantequilla: 7 pies 3-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 5-1/2 pulgadas 2 pulgadas de ancho x 3 pies 3-1/2 pulgadas de alto. Utilizando dos tornillos horizontales para retirar y transportar la mantequilla descargada de mantequeras convencionales o máquinas de mantequilla continua, otras aplicaciones de manipulación de alimentos del carro para mantequilla incluyen: grasas para hornear , manteca de cacao, mayonesa o cremas. Los sinfines de tornillo proporcionan un contacto mínimo con el producto y un manejo sanitario del producto hasta la máquina envasadora. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB260.34
- Manufacturer: Hoeksma & Velt-Leeuwarden
Tank Details