Soplador/extractor centrífugo Hoffman

Soplador/extractor centrífugo Hoffman

Soplador/extractor centrífugo Hoffman. Modelo: 75102A. S/N: 1187024. Clasificación de presión máxima de la carcasa: 25 psig. Número de etapas: 7. Diámetro del impulsor: 25 pulg. Rendimiento aproximado del ventilador a 4075 cfm flujo de aire de entrada (presión de descarga): 12,5 psig. Rendimiento aproximado del extractor a 4075 cfm de flujo de aire de entrada (vacío): 13,75 pulg. Hg. Motor Toshiba, 75 hp, 3540 rpm, 230/460 V, 178/89 amperios, 60 Hz, trifásico. Con su insuperable durabilidad y funcionamiento eficiente, los sopladores/extractores Hoffman son la opción preferida para servicios de aireación, combustión y vacío, etc. Aplicaciones de muestra: acuicultura, cemento y cal, productos químicos, yacimientos/vertederos de carbón, electrónica, petróleo y gas, energía. generaciones, gas de proceso, pulpa y papel, refinación, resina y plástico, remediación de suelos y aguas residuales.

Product Details

  • Cantidad en stock: RFPM452.
  • Manufacturer: Hoffman
  • Model: 76102A
  • Serial Number: 1187024

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Soplador/extractor centrífugo Hoffman