Panel de control Hoffman
Panel de control Hoffman. Inversores de frecuencia variable Allen-Bradley de 2 HP, modelo: 1305, S/N: 1JAP54P3, cat. No: 1305-AA08A, Serie: C, entrada: 200-240 V, 11, 6 amperios, 50-60 Hz, 4600 VA, salida: 200-230 V, 8 amperios, 0-400 Hz. Terminal de integración de industrias del programa Allen-Bradley, cat. No: 1201-HAP, Serie: B, entrada (CC): 12 V, 0,110 amperios. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 3 pies 2-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RWDG244.2a-02
- Manufacturer: Hoffman
Previous Refrigerant
Motor Details
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: input: 200-240 V, 11. 6 amps, 50-60 Hz, 4600 VA, output: 200-230 V, 8 amps, 0-400 Hz.
- Motor Horsepower(HP): 2
Dimensions:
- Length (Inches): 31
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 38.5