Panel de control Hoffman
Panel de control Hoffman. Número de gato: A-181610CHSCFG. Componentes: Caja Allen-Bradley (entradas de CA, salidas de relé, alimentación de CA). (1) Válvula de aire ASCO (100 psi). (2) Válvulas de aire de control de velocidad: (1) 50 psi, (1) 30 psi. Caja Meanwell, entrada: 100-240 VCA, 50-60 Hz, salida: +24 V, 5 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de largo. Caja eléctrica. Interruptor de 3 vías: selección de modo, potencia del homogeneizador, presión de homogeneización. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RWDG269.
- Manufacturer: Hoffman