Soplador/extractor centrífugo de etapas múltiples Hoffman

Soplador/extractor centrífugo de etapas múltiples Hoffman

Soplador/extractor centrífugo de etapas múltiples Hoffman. Modelo: 76104A. S/N: 0688033. Número de etapas: 7. Diámetro del impulsor: 26 pulg. Rendimiento aproximado del ventilador a 8000 cfm flujo de aire de entrada (presión de descarga): 13 psig. Rendimiento aproximado del extractor a 8000 cfm de flujo de aire de entrada (vacío): 14 pulgadas Hg. Motor Toshiba, 125 hp, 3550 rpm, 230/460 V, 294/147 amperios, 60 Hz, trifásico. Silenciador Universal, Modelo CCF-14, S/N: R2854-87). Con su insuperable durabilidad y funcionamiento eficiente, los sopladores/extractores Hoffman son la opción preferida para servicios de aireación, combustión y vacío, etc. Aplicaciones de muestra: acuicultura, cemento y cal, productos químicos, yacimientos/vertederos de carbón, electrónica, petróleo y gas, energía. generaciones, gas de proceso, pulpa y papel, refinación, resina y plástico, remediación de suelos y aguas residuales. Entradas: (1) 23 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 14 pulg. de diámetro. descarga con un diámetro de 21 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. Orificios pasantes a distancias entre centros de 5 pulgadas. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RFPM451.
  • Manufacturer: Hoffman
  • Model: 76104A
  • Serial Number: 688033

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Soplador/extractor centrífugo de etapas múltiples Hoffman