Homogeneizador APV Crepaco 3DL - 2000 PSI

Homogeneizador APV Crepaco 3DL - 2000 PSI

Homogeneizador de Crepaco APV. Modelo: 3DL-412. N/S: C-4040. Plano: 06B-P-376677. Capacidad máxima: 1000 gph. Diámetro del émbolo: 1,435 pulg. Cilindros con válvula de asiento accionados por resorte. Conjunto de válvula manual de dos etapas. Sonda de presión instalada. Presión máxima a 1000 GPH: 2000 PSI. Motor eléctrico Leeson, 30 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 71/35,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) conector S-line de 2 pulgadas. Salida: (1) conector S de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 5 pies. 3 pulgadas de largo x 3 pies. Ancho x 5 pies. 3-1/2 pulgadas de alto (ACN1000-81).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDST196.22a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 3DL-412
  • Número de serie: C-4040

Detalles del homogeneizador

  • Capacidad nominal (GPH): 1000
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 3500
  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 71/35.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 63
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 63.5
  • ACN: 1000-81

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador APV Crepaco 3DL - 2000 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente