Homogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSI

Homogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSI

Homogeneizador de Crepaco APV. Modelo: 5DS650. Clasificación de salida: 6900 gph a 1600 psi. con 2-3/4 pulg. de diámetro. émbolos. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. Cilindros con válvula de asiento accionada por resorte. Presión máxima de trabajo: 2500 psi. Motor Lincoln, 125 hp, 1185 rpm, 333 rpm (final), 460 V, 158 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 12-3/8 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 44 pulg. Relación de la polea: 0,28. Bomba John Barnes con motor Lesson, 1/2 hp, 725/1425 rpm, 208-230/460 V, 2,0-2,2/1,0-1,1 amperios, 60/50 Hz, trifásica. Entradas: (1) 3 en diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Montaje ACME. Dimensiones totales: 7 pies 1 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 6 pies 8-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCCB185.39a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 5DS650
  • Número de serie: C1155

Detalles del homogeneizador

  • Capacidad nominal (GPH): 6900
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 1600
  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 125 hp Lincoln Motor and (1) 0.5 hp John Barnes Pump with Lesson Motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 85
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 80.5

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente