Homogeneizador APV Gaulin

Homogeneizador APV Gaulin

Homogeneizador APV Gaulin. Modelo MS45 5TPS. N/S 98911143. 100 hp 460 V, 1770 rpm, 4000 psi nominal, válvula de asiento de 1,87 pulg., hidráulica de 2 etapas, émbolo de 2,12 pulg., serie de bloque HT A4075-4,PT 927790,BP 42-131890,SE 92FS162, polea del motor Dia. 9-3/8 pulg. Diámetro del engranaje. 20-3/8 pulgadas, 66 pulgadas de alto 54 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 680.RGHTS1a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: MS-45-5TPS
  • Número de serie: 98911

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador APV Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente