Homogeneizador APV Gaulin MC45 - 5000 PSI

Homogeneizador APV Gaulin MC45 - 5000 PSI

Homogeneizador APV Gaulin Serie MC45. Modelo de cabezal homogeneizador: 2500-MC45-5TPS. La unidad base anteriormente tenía un cabezal modelo 6000 804 que se quitó y Genemco instaló el cabezal 2500-MC45-5TPS. Capacidad máxima: 2500 GPH. Presión máxima de trabajo del cabezal: 5000 psi. La válvula MicroGap instalada está hecha para presiones inferiores a 1300 PSI. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Cilindros de válvula de asiento cónico. Conjunto de válvula hidráulica de una etapa. Émbolos de 2-1/4 pulg. de diámetro. Transmisión por engranajes de doble espiga. Diámetro de la polea del motor: 10-1/4 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 24 pulg. Relación: 2,3. Bomba Hidráulica con Motor Industrial Baldor, 1 hp, trifásica. Bomba Hidráulica con Motor Industrial Baldor, 3/4 hp, trifásica. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 8 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DGPD162.248a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 2500-MC45-5TPS
  • Número de serie: 18910936

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador APV Gaulin MC45 - 5000 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente