- Detalles del producto
Homogeneizador APV Gaulin Serie G90
Homogeneizador APV Gaulin. Modelo: 1200 G90-8B. Capacidad nominal máxima: 1200 gph. Presión máxima de trabajo: 8000 psi. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. Diámetro del émbolo: 1- 5/8 pulg. Cilindros con válvula de bola. Otras características incluyen: transmisión gemela en espiga y sistemas de lubricación presurizada. (2) bombas hidráulicas con dos motores Baldor Electric: ½ hp y 1/4 hp, 230/400 / 220/380 V, 1.65/0.95 / 1.3/0.75 amperios, 60 Hz, trifásicos. Motor eléctrico Marathon, 125 hp, 1780 rpm, 460 V, 146 amperios, 60 HZ, trifásico. Diámetro de la polea impulsora: 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea conducida: 1 pie 11-3/4 pulg. Relación: 2,07. Revoluciones finales: 860. Entradas/Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 8 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NAXE04
- Fabricante: APV
- Modelo: 1200-G90-8B
- Número de serie: 19982410004
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!