Homogeneizador APV Gaulin

Homogeneizador APV Gaulin

Homogeneizador APV Gaulin. Modelo: G55. Capacidad máxima de 2035 gph. Presión máxima de trabajo: 3000 PSIG. Émbolos de 60 mm. Motor eléctrico Reliance: 75 hp, 1780 rpm, 230/460 v, 174/87.0 a, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) Tri-clamps de 2 pulgadas, (1) MNPT de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFPC033.180
  • Fabricante: APV
  • Modelo: G55
  • Número de serie: 19982410128

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador APV Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente