Homogeneizador APV MS45 - 4TBS - 2000

Homogeneizador APV MS45 - 4TBS - 2000

Homogeneizador APV. MS45-4TBS - 2000, S/N10921 2105. Émbolo de 2,425 pulg. Cilindro de válvula de bola de asiento cónico de 4000 psi. Capacidad mínima: 1700 gph; Capacidad máxima: 4500 gph. Bomba de alta presión, 100 hp. Tubo con iniciador Square D Company tamaño 4. Bloque S/N 4095-1 PT928762 BR 42-323530 SE92J0220. Dimensiones totales: 104 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 650.RGTJ2a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: MS45 - 4TBS - 2000
  • Número de serie: 109212105

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador APV MS45 - 4TBS - 2000
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Gaulin MS45 - 3000 PSIHomogeneizador APV Gaulin MS45 - 3000 PSI
APV Homogeneizador APV Gaulin MS45 - 3000 PSI

RCSC323.300

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador de marco pintado APV Gaulin - 2500 PSIHomogeneizador de marco pintado APV Gaulin - 2500 PSI
Ahorrar 9%
Cabezal homogeneizador APV GaulinCabezal homogeneizador APV Gaulin
APV Cabezal homogeneizador APV Gaulin

DGPD162B.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSI

HDDP129.14

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador con válvula de bola APV Gaulin G132 - 2900 PSIHomogeneizador con válvula de bola APV Gaulin G132 - 2900 PSI
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2500 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DD - 2500 PSI
Crepaco Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2500 PSI

HDAF952.19a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador Cherry Burrell - 1500 PSIHomogeneizador Cherry Burrell - 1500 PSI
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 1800 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DL - 1800 PSI
Cotizando activamente
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 1800 PSI

TACJ0442.55

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 3DL - 2000 PSIHomogeneizador APV Crepaco 3DL - 2000 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 3DL - 2000 PSI

HDST196.22a

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente