Homogeneizador Cherry Burrell Serie Estelar 2500

Homogeneizador Cherry Burrell Serie Estelar 2500

Homogeneizador Cherry Burrell 2500 Stellar Series, Super Homo, marco pintado, S/N HY28544, válvulas manuales de 2 etapas, capacidad 2100 gph a 2500 psi, serie de bloque HY28544, 60 hp 220/440 voltios 1800 rpm, diámetro de polea del motor 12 1/ 4 pulg., diámetro de la polea del engranaje 21-1/2 pulg., válvula de asiento 1.450 pulg., émbolo 2-1/4 pulg., succión y descarga de 2 pulg., dimensiones totales 84 pulg. de largo x 49 pulg. de ancho x 46 en. h.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 80.459
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: HY28544

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador Cherry Burrell Serie Estelar 2500

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente