Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-Flo - 3000 PSI

Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-Flo - 3000 PSI

Bomba Cherry-Burrell Stellar-Flo. Modelo 200. S/N: 76025. Tamaño del émbolo: 5/8 pulg. Capacidad: 100/11 gal EE.UU. / h. Presión máxima de funcionamiento: 3000 PSI. Variador de velocidad Sterling: 5 HP, 230/460 V, 13,0/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico, 204-1430 RPM. *Nota: Esta unidad se utilizó anteriormente en una aplicación no alimentaria. (H)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MABE001B
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SS-200
  • Número de serie: 76025

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-Flo - 3000 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente