Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series - 2150 PSI

Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series - 2150 PSI

Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series. Modelo: 200. Conjunto de válvula monoetapa. Tamaño del émbolo: 13/16 pulg. Cilindros de válvula de asiento de asiento de calidad alimentaria. Presión máxima de funcionamiento: 2150 psi. Capacidad 200 gph (1715 lbs/hr de leche). S/N: 259264. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 42-1/2 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: tPPMI203
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 200
  • Número de serie: 259264

Detalles del homogeneizador

  • Capacidad nominal (GPH): 200
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 2150
  • Número de etapas: 1
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 5.7/6.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 42.5

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series - 2150 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente