Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series

Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series

Bomba/homogeneizador de alta presión Cherry Burrell Stellar Series. Escenario único. Tamaño del émbolo: 1-1/2 pulg. de diámetro. Cilindros de válvula de asiento de asiento. Actualmente configurado como bomba, se pueden agregar válvulas homogeneizadoras. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Conjunto de válvula hidráulica de una etapa. Motor eléctrico Brook Crompton, 40 hp, 1765 rpm, 575 V, 39,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Polea conductora: 4-1/4 pulg. de diámetro. Polea conducida: 24 pulg. de diámetro. Relación: 5,65. Revoluciones finales: 312. Entradas: (2) Conexión I-Line de 2 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 7/8 pulg. MNPT. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPGT015.10
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell

Detalles del homogeneizador

  • Número de etapas: 1
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Brook
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 39
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 52

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente