Homogeneizador Cherry Burrell Superhomo

Homogeneizador Cherry Burrell Superhomo

Homogeneizador Cherry Burrell Superhomo. Modelo: SS-2100-VBR. Clasificación sanitaria A-3. Conjunto de válvula manual de una etapa. Émbolos de 1-1/4 pulg. 3000 psi. Cilindros de válvula de asiento cónico. Capacidad máxima: 1000 gph. Número de serie: 731297-701. Dimensiones totales 50 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDWD143.30
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SS-2100-VBR
  • Número de serie: 731297-701

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador Cherry Burrell Superhomo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente