Homogeneizador de alta presión Niro Soavi

Homogeneizador de alta presión Niro Soavi

1995 Homogeneizador de alta presión Niro Soavi. Modelo: PANDA. S/N: 3007. Presión máxima de trabajo: 21755 psi (150 MPa). Caudal estándar: 2,6 gal/h (10 l/h). La unidad funciona a temperaturas de hasta 194 °F. Tanque de alimentación: 0,5 gal. Panda es una unidad de homogeneización de alta presión diseñada para laboratorio y producción a pequeña escala en las industrias farmacéutica y biotecnológica. Conexiones de entrada/salida de triple abrazadera. Motor ABB, 1,74 hp (1,3 kw), 850 rpm, 220/380 V, 7,9/4,5 amperios, 60 Hz. Relación de polea: 5 a 1, rpm finales: 170. Salida: (1) conector de línea 'S' de 3/4 pulg. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBBP3650b.8
  • Fabricante: Niro
  • Modelo: PANDA
  • Número de serie: 3007

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador de alta presión Niro Soavi
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Homogeneizador aséptico Soavi / Niro - 3625 PSIHomogeneizador aséptico Soavi / Niro - 3625 PSI
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Rannie Lab - 14,500 PSIHomogeneizador APV Rannie Lab - 14,500 PSI
Ahorrar 9%
Homogeneizador Bertoli - 1740 PSIHomogeneizador Bertoli - 1740 PSI
Cotizando activamente
Bertoli Homogeneizador Bertoli - 1740 PSI

85.CA60a.5

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 2000 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DL - 2000 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 2000 PSI

HDDC319.60

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador con válvula de bola APV Gaulin G132 - 2900 PSIHomogeneizador con válvula de bola APV Gaulin G132 - 2900 PSI
Ahorrar 9%
Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR - Unidad de piezasHomogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR - Unidad de piezas
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Gaulin MS45 - 3000 PSIHomogeneizador APV Gaulin MS45 - 3000 PSI
APV Homogeneizador APV Gaulin MS45 - 3000 PSI

RCSC323.300

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2500 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DD - 2500 PSI
Crepaco Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2500 PSI

HDAF952.19a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSI

RCCB185.39a

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente