Homogeneizador de alto cizallamiento de Goodway Industries

Homogeneizador de alto cizallamiento de Goodway Industries

Homogeneizador de alto cizallamiento de Goodway Industries. Modelo: CM15. S/N: 49. Tipo pin. Motor eléctrico Reliance, 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 18,0/9,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge APG Motor Drive, relación 4.1, 429.26 rpm (final). Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 57 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 52-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: LOL105.4
  • Fabricante: Goodway Industries
  • Modelo: CM15
  • Número de serie: 49

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador de alto cizallamiento de Goodway Industries
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente