Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin

Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin

1992 Union Pump / Homogeneizador Laboratorio APV Gaulin. Modelo: HTD1. Número de serie: RZ93471A-1. Capacidad: 6 gph. Conjunto de válvula manual de una etapa. Diseñado específicamente para uso en laboratorio o planta piloto, el HTD1 puede lograr resultados totalmente reproducibles que se pueden aplicar a la producción a gran escala. Su tamaño reducido y sus características de funcionamiento silencioso lo hacen ideal para ubicaciones de mesa. Las aplicaciones incluyen: industrias química, alimentaria, láctea, cosmética y farmacéutica (ACN25a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: FBMC003.15
  • Fabricante: APV
  • Modelo: HTD1
  • Número de serie: RZ93471A-1

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente