Homogeneizador de laboratorio APV Rannie

Homogeneizador de laboratorio APV Rannie

Homogeneizador de Laboratorio APV Rannie, Modelo Mini-Lab, tipo 8.30H, ideal para investigación y desarrollo, Presión de trabajo: 0 1000 bares, capacidad 10 l/hr, muestra mínima de prueba es de aproximadamente 120 ml. La unidad está como nueva.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 49a.JPS1996.15
  • Fabricante: Rannie
  • Modelo: Mini-Lab
  • Número de serie: 8.30H

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador de laboratorio APV Rannie
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Rannie Lab - 14,500 PSIHomogeneizador APV Rannie Lab - 14,500 PSI
Ahorrar 9%
Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR - Unidad de piezasHomogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR - Unidad de piezas
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 2000 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DL - 2000 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 2000 PSI

HDDC319.60

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cabezal homogeneizador APV GaulinCabezal homogeneizador APV Gaulin
APV Cabezal homogeneizador APV Gaulin

DGPD162B.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSI

HDDP129.14

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Gaulin MS45 - 3000 PSIHomogeneizador APV Gaulin MS45 - 3000 PSI
APV Homogeneizador APV Gaulin MS45 - 3000 PSI

RCSC323.300

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador de marco pintado APV Gaulin - 2500 PSIHomogeneizador de marco pintado APV Gaulin - 2500 PSI
Ahorrar 9%
Homogeneizador con válvula de bola APV Gaulin G132 - 2900 PSIHomogeneizador con válvula de bola APV Gaulin G132 - 2900 PSI

Visto recientemente