Homogeneizador de laboratorio de alta presión APV Rannie, tipo 8.30H

Homogeneizador de laboratorio de alta presión APV Rannie, tipo 8.30H

1998 Homogeneizador de laboratorio de alta presión APV Rannie. Modelo: 8.30H. Conjunto de válvula manual de una etapa. Presión de trabajo: 14.500 psi. Capacidad: 0,05 gpm. La muestra de prueba mínima es de aproximadamente 120 ml. Requisitos del sistema: 1,0/1,2 hp, 1375/1650 rpm, 572,9/687,5 rpm (final), 220 V, 3,5 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Relación: 24. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. racor de acero inoxidable. Salidas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. S/N: 9.98.141.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBBP3517b.8
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 8.30H
  • Número de serie: 9.98.141.

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador de laboratorio de alta presión APV Rannie, tipo 8.30H
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente