Homogeneizador de laboratorio Five Star Technologies
Homogeneizador de laboratorio Five Star Technologies. Modelo: CP300-PN25. S/N: 000800022. Presión máxima: 25,000 psi (con servicio intermitente superior a 30,000 psi). Bomba de líquido accionada por aire SC, modelo: 10-60ERS201, S/N: 0500226, relación 330, 70/295 rpm (final). Capacidad máxima a 22.300 psig: 0,0264 gpm. S/N: 000800022. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DPPL001.
- Fabricante: Five Star Technologies
- Modelo: CP300-PN25
- Número de serie: 800022
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!