- Detalles del producto
Homogeneizador de laboratorio Gaulin 15M-8TA
Homogeneizador de laboratorio Gaulin. Modelo: 15M 8TA. Conjunto de válvula manual de una etapa. 5/8 pulg. de diámetro. émbolos. Presión de funcionamiento continua/intermitente: 8.000 psi/10.000 (550/690 bar). Cilindros con válvula de bola de asiento cónico. Capacidad: 15 gph (57 lph). Número de serie: 4839246.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: FBMC002.15
- Fabricante: Gaulin
- Modelo: 15M-8TA
- Número de serie: 4839246
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Waukesha Cherry-Burrell
Homogeneizador con válvula de bola Cherry-Burrell Stellar-Flo - 5500 PSI
tANIP01
Solo queda 1 unidad