- Detalles del producto
Homogeneizador DeLaval/Gaulin
Homogeneizador DeLaval/Gaulin. Modelo DL 18 3TPS. S/N 9735973. Velocidad de procesamiento: 2000 gph. Tamaño del émbolo: 34. Presión de funcionamiento: 3000 psi. Homogeneización en 2 etapas. Motor: 60 CV, 230/460 V, 1.775 rpm. Polea del motor 9-1/4 pulg.; polea de engranajes: 18-1/4 pulgadas. Dimensiones totales: 69 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto. Esta máquina fue fabricada por Gaulin y es básicamente una MC18.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 250.IMS171b.133
- Fabricante: DeLaval
- Modelo: DL 18 3TPS
- Número de serie: 9735973
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!