Homogeneizador Gaulin Modelo 2160 Revestido de Acero Inoxidable

Homogeneizador Gaulin Modelo 2160 Revestido de Acero Inoxidable

Homogeneizador revestido de acero inoxidable Gaulin, modelo 2160 MS45 5TBS. HVA de una sola etapa. Émbolos de 2-1/8 pulg. Cilindro de válvula de bola de asiento cónico de acero inoxidable tipo 316 de 5000 psi. Capacidad mínima 1000 gph, capacidad máxima 2270 gph.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 725-R289-B
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 2160 MS45 5TBS

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador Gaulin Modelo 2160 Revestido de Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Cabezal homogeneizador APV GaulinCabezal homogeneizador APV Gaulin
APV Cabezal homogeneizador APV Gaulin

DGPD162B.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador GaulinHomogeneizador Gaulin
Gaulin Homogeneizador Gaulin

SHCA1179.17

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador de marco pintado APV Gaulin - 2500 PSIHomogeneizador de marco pintado APV Gaulin - 2500 PSI
Ahorrar 9%
Homogeneizador Cherry Burrell - 1500 PSIHomogeneizador Cherry Burrell - 1500 PSI
Ahorrar 9%
Unidad Homogeneizadora de 2 Etapas SarieteUnidad Homogeneizadora de 2 Etapas Sariete
Sariete Unidad Homogeneizadora de 2 Etapas Sariete

HDAF959.22a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 1600 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DD - 1600 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 1600 PSI

TACJ0307A.40

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cigüeñal del homogeneizador CrepacoCigüeñal del homogeneizador Crepaco
Crepaco Cigüeñal del homogeneizador Crepaco

TACJ0308A.3

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente