Homogeneizador Gaulin Modelo 800CGD

Homogeneizador Gaulin Modelo 800CGD

Homogeneizador Gaulin. Modelo 800CGD. Capacidad máxima: 800 gph. Motor de CA Delco, modelo B-876, 20 hp, 745 rpm, 220/440 V, trifásico, 60 Hz. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CJR18024.
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 800CGD

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador Gaulin Modelo 800CGD
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Homogeneizador con válvula de bola APV Gaulin G132 - 2900 PSIHomogeneizador con válvula de bola APV Gaulin G132 - 2900 PSI
Ahorrar 9%
Cabezal homogeneizador APV GaulinCabezal homogeneizador APV Gaulin
APV Cabezal homogeneizador APV Gaulin

DGPD162B.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador de marco pintado APV Gaulin - 2500 PSIHomogeneizador de marco pintado APV Gaulin - 2500 PSI
Ahorrar 9%
Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR - Unidad de piezasHomogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR - Unidad de piezas
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Homogeneizador GC Hurrell & Co. Ltd.Homogeneizador GC Hurrell & Co. Ltd.
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Homogeneizador GaulinHomogeneizador Gaulin
Gaulin Homogeneizador Gaulin

SHCA1179.17

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor homogeneizador GaulinGaulin Homogenizer Motor Gaulin
Gaulin Motor homogeneizador Gaulin

RW351a.10

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Piezas del homogeneizador RanniePiezas del homogeneizador Rannie
Rannie Piezas del homogeneizador Rannie

SKFC079B.-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Piezas del homogeneizador RanniePiezas del homogeneizador Rannie
Rannie Piezas del homogeneizador Rannie

SKFC079B.-13

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente