- Detalles del producto
Homogeneizador Gaulin MS45
Homogeneizador Gaulin Serie MS45. Modelo: 2400 MS45-3TBS. S/N: 3849435. Capacidad máxima: 2400 gph. Conjunto de válvula hidráulica de una etapa. Émbolos de 2-3/4 pulg. de diámetro. Cilindros con válvula de bola accionados por resorte. Presión de trabajo: 3000 psig. Motor Leeson, 75 hp, 1190 rpm, 208-230/460 V, 193-176/88 amperios, 60 Hz, trifásico, relación: 0,553, rpm finales: 658. (2) Bombas hidráulicas con motor industrial Baldor, 0,75 hp , 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,2-3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Enfriadores de aceite Sen-Dure, modelo: 1118-2-5, S/N: 446665 y 446678. Entrada: (1) 3 pulg. Línea S. Salidas: (1) S-Line de 2 pulg. (reducida a 5/8 pulg.). Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: pHDYA047.
- Fabricante: Gaulin
- Modelo: 2400 MS45 -3TBS
- Número de serie: 3849435
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!