- Detalles del producto
Homogeneizador Gaulin
Homogeneizador Gaulin. Modelo: 4500275080315TPN. S/N: 4859726. Capacidad máxima: 4500 gph. Conjunto de válvula hidráulica de una etapa. Diámetro del émbolo: 1-3/4 pulg. Cilindros de válvula de asiento cónico. Presión máxima de diseño del cilindro: 1500 psig. Motor Siemens, 75 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 168,8/84,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de polea: 2,0. Velocidad final: 885 rpm. Bomba hidráulica con motor industrial Leeson, 0,75 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,8/1,4 amperios, 60 Hz, trifásica. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: pHDCS083b.198
- Fabricante: Gaulin
- Modelo: 4500275080315TPN
- Número de serie: 4859726
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


SPGT016.12
Solo queda 1 unidad