Homogeneizador Gaulin
Homogeneizador Gaulin. Modelo: HO30. S/N: 57890. (3) 2-1/2 pulgadas de diámetro. émbolos. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Actualmente está configurado como una bomba, pero se pueden agregar válvulas homogeneizadoras. Cilindros de válvula de asiento cónico. Diámetro de la polea del motor: 5 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 15 pulg. de diámetro. Relación de polea: 0,33. Entradas/salidas: 2 pulg. de diámetro. Racores roscados ACME. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 42-1/2 pulgadas de ancho x 59-1/2 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SHCA1179.17
- Fabricante: Gaulin
- Modelo: HO30
- Número de serie: 57890
Detalles del homogeneizador
- Número de etapas: 2
- Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 52
- Ancho (pulgadas): 42.5
- Altura (pulgadas): 59.5
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!