Homogeneizador superhomo Cherry-Burrell Stellar Series

Homogeneizador superhomo Cherry-Burrell Stellar Series

Homogeneizador superhomo Cherry-Burrell Stellar Series. Modelo: SS-2100 UBR Serie Estelar. S/N: 731624. Capacidad: 930 gph. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. 1-1/4 pulg. de diámetro. émbolos. Cilindros con válvula de asiento accionada por resorte. Presión de trabajo: 3000 psi. Motor eléctrico Toshiba, 30 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 73/35,5 amperios, 60 Hz, trifásico, relación: 4,8, rpm finales: 365. Diámetro de la polea del engranaje: 24 pulg. Diámetro de la polea del motor: 5 pulg. Entradas : (1) 2 pulgadas de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto (ACN640)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MHCR038.13
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SS-2100 UBR Stellar Series
  • Número de serie: 731624

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador superhomo Cherry-Burrell Stellar Series
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente