Homogeneizador superhomo estelar Cherry-Burrell

Homogeneizador superhomo estelar Cherry-Burrell

Homogeneizador Cherry-Burrell Stellar Superhomo. Modelo: SS1800VBR. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. 1-1/4 pulg. de diámetro. émbolos. Cilindros de válvula de asiento de asiento. S/N: 26410. Motor Westinghouse, 40 hp, 1780 rpm, 296 rpm (final), 208-220/440 V, 104-98/49 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto (ACN580).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDAF954B.31
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SS1800VBR
  • Número de serie: 26410

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador superhomo estelar Cherry-Burrell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente