Homogeneizador Waukesha Cherry-Burrell

Homogeneizador Waukesha Cherry-Burrell

1997 Homogeneizador Waukesha Cherry-Burrell. Capacidad máxima: 3000 gph. Modelo 3000. S/N 200861. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. 2,0625 pulgadas de diámetro. émbolos. 2500 psi. Cilindros de válvula de asiento cónico. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 57 ½ pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 35.TGP376.210
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 3000
  • Número de serie: 200861

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Homogeneizador Waukesha Cherry-Burrell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Doble - Cinta transportadoraDouble - Belt conveyor Not Specified
Agotado