- Detalles del producto
Registrador gráfico Honeywell
Registrador de gráficos Honeywell. Modelo: DR45AW-1110-00-000-H-000000-0. Número de serie: 9830Y837401600001. Alimentación: 120/240 VAC, 50/60 Hz, 20 VA. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOI1203
- Fabricante: Honeywell
- Modelo: DR45AW-1110-00-000-H-000000-0
- Número de serie: 9830Y837401600001
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- Voltaje del motor: 120/240
- Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 14
- Ancho (pulgadas): 6
- Altura (pulgadas): 17
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
Anderson Instrument Co.
Registrador gráfico serie ACR 700 de Anderson Instrument Co.
NOI1204
Solo queda 1 unidadVisto recientemente
Ahorrar 9%


Cotizando activamente
Tri-Clover
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRED25-3M-UC4-SL-S (28 GPM máx.)
SKFC003.2
Solo queda 1 unidad

Frick
Intercooler vertical de amoníaco Frick (60 x 132 pulgadas, 2105 galones)
CBRE16
Solo queda 1 unidad