Registradores de gráficos Honeywell Truline
Registrador de gráficos Honeywell Truline. Modelo: DR45AT-1000-40-000-0-000000-0. Número de serie: 9905Y940123700001. Alimentación: 120/240 V, 50/60 Hz, 20 VA ajustados a 120 VAC. Temperatura de funcionamiento: 32-131°F. Otras características: bolígrafo único, pantalla digital, controles táctiles. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2139
- Manufacturer: Honeywell
- Model: DR45AT-1000-40-000-0-000000-0
- Serial Number: 9905Y940123700001
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 120/240
- Motor Hertz (Hz): 50/60
Dimensions:
- Length (Inches): 14
- Width (Inches): 6.5
- Height (Inches): 16.5