Transportador de aire Hoppmann
Transportador de aire Hoppmann. S/N: 389710. Apertura/espacio libre máximo: 1-3/4 pulgadas de ancho x 1-1/2 pulgadas de alto (utilizable). Longitud de recorrido: 118 pulg. L. Rieles guía ajustables. Altura de alimentación del transportador: 41-1/2 pulgadas de alto (ajustable). Altura de descarga del transportador: 45 pulgadas de alto (ajustable). Motor Dayton, 1/3 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 5,4/2,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Modelo de soplador Dayton: 2C820. Dimensiones totales: 118 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENAE46811B.
- Manufacturer: Hoppmann
Conveyor Details
- Conveyor Type: Table Top Conveyors
- Conveyor Width (inches): 1.75
- Conveyor Length (inches): 118
- Max Height Clearance above Belt (Inches): 1.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Dayton
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 115/230
- Motor Amps: 5.4/2.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 118
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 53