Alimentador centrífugo Hoppmann FRS-60 SS

Alimentador centrífugo Hoppmann FRS-60 SS

1995 Alimentador centrífugo Hoppmann FRS-60 SS. Modelo: FRS 60 SS. S/N: 25517. El FRS-60 de Hoppmann está diseñado específicamente para alimentar una amplia gama de botellas y piezas grandes. La velocidad de entrega varía de moderada a alta según las características de la pieza. El FRS-60 está diseñado para interactuar con prealimentadores Hoppmann, transportadores de acumulación, sistemas de ensamblaje y otros equipos posteriores. Los clasificadores de botellas de acumulación levantan y disponen en vieiras. Un calificador de cinturón elimina las botellas que no se encuentran entre las vieiras. El alimentador de biberones alimenta 24 oz y 36 oz. botellas hasta (30) bolsillos de 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Motor eléctrico Reliance, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,8-2,8/1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Boston serie 100, relación 60, 28,75 rpm (final), 1300 lb-in. Entradas: (1) entrada de 23 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho. Salidas: (1) descarga de 2 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 108 pulgadas de largo x 96 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SABE031.5a
  • Fabricante: Hoppmann
  • Modelo: FRS 60 SS
  • Número de serie: 25517

Detalles del alimentador

  • Tipo de llenado/taponado: Cap Feeder
  • En línea/rotativo: Rotary

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1 hp Reliance Electric, (1) Boston 100 Series Motor Drive, (1) Variable Speed C-face Motor, and (1) 0.125 hp Bodine Electric Company

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 108
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 96

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995
Alimentador centrífugo Hoppmann FRS-60 SS