Torreta de enchufe giratorio Hoppmann 14 cabezales
1999 Torreta giratoria Hoppmann de 14 cabezales. Modelo: CMA-24. S/N: 389740. Capacidad: 80 CPM. Funciona con aire al vacío y presión mecánica. Suministro de aire: 80 psi. Dimensiones del enchufe: 2-1/2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Altura máxima del contenedor: 6 pulgadas de alto. Motor eléctrico Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3.6-3.4/1.7 amperios, 60 Hz, trifásico. Boston Gear Drive, relación: 40, velocidad final: 43 rpm, par de salida: 1375 in-lb. Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 9-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: ENAE46811.
- Manufacturer: Hoppmann
- Model: CMA-24
- Serial Number: 389740
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Capper
- Inline/Rotary: Rotary
- Capacity per minute: 80
- # of Heads: 14
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? Yes
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 3.6-3.4/1.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 143TC
Dimensions:
- Length (Inches): 63
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 74
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1999