Prealimentador serie WEP de Hoppmann

Prealimentador serie WEP de Hoppmann

Prealimentador serie WEP de Hoppmann. Modelo: WEP-80. S/N: 3034. Capacidad de la tolva de suministro: 80 pies cúbicos. Dimensiones de alimentación de la tolva: 7 pies 9 pulgadas de largo x 6 pies de ancho. Motorreductor de CC Boston Gear Incom, ½ hp, 1750 rpm, 90 A/100/50 F V, 3,2 A/0,5/1,0 F amperios, monofásico. Motorreductor Bodine Electric Company, 1/8 hp, 8,3 rpm (final), 130 VCC, monofásico, relación 300. Utiliza una correa Polyflake modelo: BLT241101, dimensiones: 110” L. x 24” W. x 1/8” H. El prealimentador WEP-80 está diseñado para cargar productos grandes en un alimentador u otro equipo para singularización y/u orientación. . Salidas: (1) 21 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 11 pies 9 ½ pulgadas de largo x 6 pies 9 ½ pulgadas de ancho x 8 pies de alto (ACN162a).

Product Details

  • Cantidad en stock: EQN6a.7a
  • Manufacturer: Hoppmann
  • Model: WEP-80
  • Serial Number: 3034

Feeder Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Prealimentador serie WEP de Hoppmann