Llenadora rotativa Horix de 32 cabezales
Llenadora Horix 32 Valve con válvulas adecuadas para llenar botellas con tapón de 28 mm, como el tamaño de una botella de coca cola. Tiene boquillas de 1/2 pulg. y el centro entre válvulas es de 4-1/2 pulg., tiene un recipiente de acero inoxidable y un motor GE de 3 hp 208-230/460 V. Esta llenadora tiene un marco de acero al carbono con todas las piezas de contacto y tapas fabricadas en acero inoxidable 304. Las guías están fabricadas en UHMW y están configuradas para una botella de 600 ml. El llenador se puede ajustar a botellas de otros tamaños pero será necesario fabricar nuevas guías. La máquina está configurada para funcionar hasta 120 bpm en una botella de 350 ml o 12 oz. Si desea llenar con una botella más grande, la velocidad disminuirá. Por ejemplo, en una aproximación para trabajar con botellas de 1 litro, la llenadora llenará aproximadamente 50 bpm.(H17)(XMR125)
Haga clic aquí para ver un vídeo
Haga clic aquí para ver un vídeo
Product Details
- Cantidad en stock: 55.3R-2331.15
- Manufacturer: Horix
- Model: 2MCC-4 L3R
Filler & Capper Details