Tolva de fondo cónico Horizon Systems Inc.
Tolva de fondo cónico de Horizon Systems Inc. Modelo F94C03636, número de serie 94C036-SB. Número de trabajo: 94C036. Motor eléctrico estadounidense, modelo: Unimount 125, ½ hp, bifásico, 60 Hz, 1745 rpm, bastidor 56, 230/460 V, amperios FL 2/1, amperios SF 2,2/1,1. (2) Indicadores de nivel giratorios Binmaster. Dimensiones totales: 91 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 160 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPGP080.4
- Manufacturer: Horizon Systems Inc.
- Model: F94C03636
- Serial Number: 94C036-SB
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 2/1, 2.2/1.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 2
- Motor Frame Size: 56
Dimensions:
- Length (Inches): 91
- Width (Inches): 50
- Height (Inches): 160