Tanque de retención con camisa horizontal, 1500 galones

Tanque de retención con camisa horizontal, 1500 galones

Tanque de retención con camisa horizontal: 1500 galones. Acero inoxidable. Clasificación de presión 50 psi. Encamisado 150 psi. Entrada 3 pulg. Salida 2 pulg. Dimensiones totales 7 pies de diámetro. x 8 pies 5 pulgadas de largo.

Product Details

  • Cantidad en stock: RLOL699.2a
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de retención con camisa horizontal, 1500 galones