Tanque Horizontal de Acero Inoxidable 3000 Galones
Tanque horizontal de acero inoxidable, 3000 galones, (2) entradas de 3 pulgadas en la parte superior, (2) entradas de 1-1/2 pulgadas en la parte superior, (1) salida de 1-1/2 pulgadas en la parte inferior con una válvula de 2 pulgadas y una boca de inspección ovalada de 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de alto. Dimensiones interiores 131 pulgadas de largo x 82 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales 89 pulgadas de ancho x 140 pulgadas de largo x 87 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.
Product Details
- Cantidad en stock: OI23
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details